MIELE PROFESSIONAL - Waschmaschine 6kg 1400U Ablaufventil weiss-edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11049750
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516093336
Sonepar Artikelnummer
120632241
Hersteller Artikelnummer
11049750
Hersteller Typ
PWM506ELDCVLW MOP STAR
Hersteller Artikel Nr.:
11049750
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
714 mm
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Anschlusswert:
4800 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Breite:
596 mm
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Warmwasseranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84501111
Gewicht:
99.000 kg


