MIELE PROFESSIONAL - Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufpumpe A weiß-edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11049650
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516093909
Sonepar Artikelnummer
120632242
Hersteller Artikelnummer
11049650
Hersteller Typ
PWM507ELDPLW
Hersteller Artikel Nr.:
11049650
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
714 mm
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
weiß
Anschlusswert:
5500 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Breite:
596 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
A
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
44 %
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
Ja
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Warmwasseranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
98.000 kg


