Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE PROFESSIONAL - Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufpumpe edelstahl

kopierenkopieren
MIELE PROFESSIONAL - Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufpumpe edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11050620

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516087489

Sonepar Artikelnummer

120632250

Hersteller Artikelnummer

11050620

Hersteller Typ

PWM907ELDPEDST

Hersteller Artikel Nr.:

11050620

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Tiefe:

714 mm

Bauart:

sonstige

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Anschlusswert:

5500 W

Absicherung des Gerätes:

16 A

Breite:

596 mm

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

101.000 kg

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und zielgruppenspezifischen Programmen. Leistung 7 kg in 49 min. Trommelvolumen 64 l , Füllgewicht 7 kg, Getestet für die intensive Nutzung - einmalige Miele Qualität, Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay - M Touch Flex, 22 % geringerer Wasser- und 28 % geringerer Energieverbrauch, Zukunftsfähig vernetzt per WLAN