MIELE PROFESSIONAL - Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufvent. Wlan fähig A wsedst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11049670
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516094029
Sonepar Artikelnummer
121128945
Hersteller Artikelnummer
11049670
Hersteller Typ
PWM507ELDVLW
Hersteller Artikel Nr.:
11049670
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
714 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1600 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
7 kg
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Spannung:
230 .. 400 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
5500 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Breite:
596 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
44 %
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
72 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
0.447 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
37 l
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
Ja
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Ausführung des Displays:
LCD
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
98.000 kg


