MIELE PROFESSIONAL - Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufventil Desinfektionsprogr ws-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11049740
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516120148
Sonepar Artikelnummer
120632245
Hersteller Artikelnummer
11049740
Hersteller Typ
PWM507HYGIENEELDPLW
Hersteller Artikel Nr.:
11049740
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
714 mm
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Anschlusswert:
5500 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Breite:
596 mm
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
101.000 kg


