MIELE PROFESSIONAL - Waschmaschine 8kg 1400U Ablaufventil weiss-edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11049770
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516093251
Sonepar Artikelnummer
120632247
Hersteller Artikelnummer
11049770
Hersteller Typ
PWM508ELDVLW MOP STAR
Hersteller Artikel Nr.:
11049770
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
714 mm
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Anschlusswert:
4800 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Breite:
596 mm
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
101.000 kg


