Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Back- & Bratrost PyroFit

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Back- & Bratrost PyroFit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09520640

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kombirost

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515261316

Sonepar Artikelnummer

120325456

Hersteller Artikelnummer

09520640

Hersteller Typ

HBBR72

Hersteller Artikel Nr.:

09520640

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kombirost

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239900

Gewicht:

0.830 kg

Für Herde und Backöfen der Generation H 6000 mit 76 l Garraum. Als Stellfläche für Backformen und Bräter. Auch zum Grillen direkt auf dem Rost geeignet. Einfach auf das Universalblech HUBB 71 legen, um Fleischsaft oder Fett aufzufangen.