Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Back- & Bratrost PyroFit

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Back- & Bratrost PyroFit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09520700

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kombirost

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515261378

Sonepar Artikelnummer

120325457

Hersteller Artikelnummer

09520700

Hersteller Typ

HBBR92

Hersteller Artikel Nr.:

09520700

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kombirost

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

2.210 kg

Für 90cm breite Herde und Backöfen der Generation H 6000. Als Stellfläche für Backformen und Bräter. Auch zum Grillen direkt auf dem Rost geeignet. Einfach auf das Universalblech HUBB 91 legen, um Fleischsaft oder Fett aufzufangen.