Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Backblech anthrazit

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Backblech anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09519690

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515261224

Sonepar Artikelnummer

120325448

Hersteller Artikelnummer

09519690

Hersteller Typ

HBB51

Hersteller Artikel Nr.:

09519690

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

anthrazit

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.130 kg

Für Herde und Backöfen der Generation H 2000 mit 56l Garraum. Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Bechkuchen u.v.a.m. Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung. Kein Anhaften: kein Einfetten oder Backpapier nötig.