Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Backblech gelocht anthrazit

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Backblech gelocht anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09520620

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515261293

Sonepar Artikelnummer

120325453

Hersteller Artikelnummer

09520620

Hersteller Typ

HBBL71

Hersteller Artikel Nr.:

09520620

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

anthrazit

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.300 kg

Für alle Herde und Backöfen der Generation H 6000 mit 76 l Garraum. Ideal zum Backen im Programm Klimagaren. Für perfekte Backresulate: knuspriges Gebäck, krosse Pizzen, Pommes frites u.v.a.m. Besonders leichte Reinigung trotz der feinen Lochung dank PerfectClean Veredelung. Kein Einfetten nötig.