Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C best.aus: 3xUltraPhase1 + 3xUltraPhase2

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C best.aus: 3xUltraPhase1 + 3xUltraPhase2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11912490

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516516101

Sonepar Artikelnummer

121128552

Hersteller Artikelnummer

11912490

Hersteller Typ

SET 6 ULTRAPHASE

Hersteller Artikel Nr.:

11912490

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

9.600 kg

Miele UltraPhase 1 und 2 Halbjahresvorrat Miele Waschmittel.