Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Besteckkorb

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Besteckkorb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09614020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Besteckkorb

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515330371

Sonepar Artikelnummer

121022433

Hersteller Artikelnummer

09614020

Hersteller Typ

GBU 5000

Hersteller Artikel Nr.:

09614020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Besteckkorb

Zubehör:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84229010

Gewicht:

0.470 kg

Besteckkorb für zusätzliche Besteckkapazität im Unterkorb. Einfach nachrüstbar, zusätzlich zur Besteckschublade. Besonders geeignet für sperrige Teile, wie z.B. Schneebesen. Besteckkorb ist im Unterkorb flexibel positionierbar. Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern ab der Generation 5000