Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Besteckkorb schmal

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Besteckkorb schmal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05563020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Besteckkorb

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002512598057

Sonepar Artikelnummer

120146459

Hersteller Artikelnummer

05563020

Hersteller Typ

GBU

Hersteller Artikel Nr.:

05563020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Besteckkorb

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84229010

Gewicht:

0.080 kg

Kleiner Besteckkorb für Unterkorb. Für sperrige Teile, wie z.B. Kuchenheber oder Schneebesen