Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Bodenstaubs 890W 6.5m beutell 1L AirCl.HygieneF grgr

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Bodenstaubs 890W 6.5m beutell 1L AirCl.HygieneF grgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11602500

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 890 W

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 1 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4002516365976

Sonepar Artikelnummer

120930430

Hersteller Artikelnummer

11602500

Hersteller Typ

BOOST CX1 POWERLINE NRF0

Hersteller Artikel Nr.:

11602500

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

890 W

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

1 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Schallleistungspegel:

78 dB

Grundfarbe:

grau

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Länge des Anschlusskabels:

6.5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

7.8 kg

Breite:

400 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

280 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

7.750 kg

Bodenstaubsauger, beutellos, 890 Watt, Vortex-Technologie, 4-stufiger Drehregler, Comfort Teleskoprohr, einseitiges Park-System zum Abstellen, bleibt immer in der Spur dank TrackDrive, 10m Aktionsradius, Kabellänge 6,5m, Hygiene AirClean Filter, Staubbehältervolumen 1 l, Zubehör: Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel Kunststoffborsten, Bodendüse SBD 365-3, Farbe: Graphitgrau