Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Bodenstaubsauger 890W 3.5L 73dB ActiveAirClF Turbob obsw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Bodenstaubsauger 890W 3.5L 73dB ActiveAirClF Turbob obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12558940

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 3.5 l

  • Aktionsradius - 12 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516794509

Sonepar Artikelnummer

121220355

Hersteller Artikelnummer

12558940

Hersteller Typ

GUARDL1CAT&DOGFLEX OBSW

Hersteller Artikel Nr.:

12558940

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

3.5 l

Aktionsradius:

12 m

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

73 dB

Grundfarbe:

schwarz

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Füllanzeige:

Ja

Länge des Anschlusskabels:

8.5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

6.5 kg

Breite:

500 mm

Höhe:

239 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

6.630 kg

ComfortFit:Entwickelt für höchste Hygiene-Standards Langlebig: Auf 20 Jahre. Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Flexible Fugendüse Turbobürste: Beseitigt hartnäckigen Schmutz und Tierhaare Für eine mühelose Reinigung: 2-in-1 Polster- und Fugendüse