Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Bodenstaubsauger 890W 7.5m 4.5L AirClean+ Parkettb brws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Bodenstaubsauger 890W 7.5m 4.5L AirClean+ Parkettb brws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12560320

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 4.5 l

  • Aktionsradius - 11 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4002516795261

Sonepar Artikelnummer

121211784

Hersteller Artikelnummer

12560320

Hersteller Typ

GUARDM1PARQUETFLEXBRWS

Hersteller Artikel Nr.:

12560320

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

4.5 l

Aktionsradius:

11 m

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

77 dB

Grundfarbe:

weiß

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Länge des Anschlusskabels:

7.5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

7.3 kg

Breite:

496 mm

Höhe:

227 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

6.700 kg

ComfortFit:Entwickelt für höchste Hygiene-Standards Parquet Twister XL (41 cm): Ideal für großflächige Hartböden Langlebig: Auf 20 Jahre. Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years. Leb Höhenverstellbares EasySlide Teleskoprohr Parquet-Twister-Bürste zur schonenden Reinigung von Hartböden