Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Bügelmaschine,83cm

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Bügelmaschine,83cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 07222690

  • Walzenbreite - 83 cm

  • Anschlusswert - 3100 W

  • Breite - 985 mm

  • Höhe - 960 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002514443638

Sonepar Artikelnummer

120154085

Hersteller Artikelnummer

07222690

Hersteller Typ

B990

Hersteller Artikel Nr.:

07222690

Walzenbreite:

83 cm

Anschlusswert:

3100 W

Breite:

985 mm

Höhe:

960 mm

Tiefe:

380 mm

Absicherung des Gerätes:

16 A

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84513000

Gewicht:

37.000 kg

Bügelgerät, Farbe:weiß, Ausführung:Bügelsystem, Bügelsohle:Bügelwalze, Wassertank:ohne, Antikalksystem:nein, Dampfstoß:nein, Dampfmenge:neing, Mit Sicherheitsabschaltung:ja