MIELE - VG!C Bügelmaschine,83cm breit,Dampffunk.,LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 07222760
Ausführung - Dampfbügelmaschine
Walzenbreite - 83 cm
Breite - 985 mm
Höhe - 960 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002514443690
Sonepar Artikelnummer
120154086
Hersteller Artikelnummer
07222760
Hersteller Typ
B995D
Hersteller Artikel Nr.:
07222760
Ausführung:
Dampfbügelmaschine
Walzenbreite:
83 cm
Breite:
985 mm
Höhe:
960 mm
Tiefe:
380 mm
Absicherung des Gerätes:
16 A
Grundfarbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84513000
Gewicht:
39.000 kg


