MIELE - VG!C Dekorset Unterbau f.Geschirrsp.,45cm,bws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 07160850
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorrahmen
Geeignet für Standgeräte - Nein
Geeignet für Einbaugeräte - Ja
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002514400778
Sonepar Artikelnummer
120126897
Hersteller Artikelnummer
07160850
Hersteller Typ
GDU45/60-1BW
Hersteller Artikel Nr.:
07160850
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorrahmen
Geeignet für Standgeräte:
Nein
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Mit Griff:
Nein
Breite:
450 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84229010
Gewicht:
4.100 kg


