MIELE - VG!C Dekorset Unterbau f. Geschirrsp.,60cm,br

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06389730
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorrahmen
Geeignet für Standgeräte - Nein
Geeignet für Einbaugeräte - Ja
Grundfarbe - braun
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002513770223
Sonepar Artikelnummer
120126895
Hersteller Artikelnummer
06389730
Hersteller Typ
GDU60/60-1DB
Hersteller Artikel Nr.:
06389730
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorrahmen
Geeignet für Standgeräte:
Nein
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Grundfarbe:
braun
Mit Griff:
Nein
Breite:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84229010
Gewicht:
4.600 kg


