Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C DGD Garbehälter Deckel

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C DGD Garbehälter Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 08109071

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002514098388

Sonepar Artikelnummer

120262801

Hersteller Artikelnummer

08109071

Hersteller Typ

DGD GARBEHÄLTER

Hersteller Artikel Nr.:

08109071

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

0.340 kg

Edelstahl-Deckel DGD für DGG 2 und DGG 7. Deckel für alle Miele Dampfgarbehälter der Größe GN 1/3.