Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Dichtband für Flachkanalsystem DKF 10m

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Dichtband für Flachkanalsystem DKF 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10820390

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39191012

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515964378

Sonepar Artikelnummer

120474850

Hersteller Artikelnummer

10820390

Hersteller Typ

DFK-DB

Hersteller Artikel Nr.:

10820390

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.100 kg

Dichtband für das Miele Flachkanalsystem DFK, Zum Abdichten der Übergänge zwischen Flachkanalteilen, Farbe: weiß, Länge: 10 m