Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Elektro Compact Handbürste 16cm für Triflex HX1

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Elektro Compact Handbürste 16cm für Triflex HX1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11384950

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bürste

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516262749

Sonepar Artikelnummer

120648303

Hersteller Artikelnummer

11384950

Hersteller Typ

ELECTRO COMPACT HX SEB

Hersteller Artikel Nr.:

11384950

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bürste

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.640 kg

Electro Compact Handbürste. Kompakte Handbürste – flexibel und vielseitig. Zum Einsatz auf Polstern und Autositzen, Angetriebene Walze ermöglicht gründliche Faseraufnahme, 16 cm Breite - besonders handliche, kompakte Form, Kompatibel mit Triflex HX1 als PowerUnit Solo, Kompatibel mit Akkustaubsauger Triflex HX1, HX1 Facelift und HX2