Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Flachkanal für Luftführung gerades Stück 1m

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Flachkanal für Luftführung gerades Stück 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10811340

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Form - eckig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515957486

Sonepar Artikelnummer

120474851

Hersteller Artikelnummer

10811340

Hersteller Typ

DFK-R1000

Hersteller Artikel Nr.:

10811340

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Form:

eckig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39172390

Gewicht:

1.610 kg

Flachkanal für eine effektive und individuelle Luftführung. Für eine hygienische Entlüftung im Abluft- und Umluftbetrieb, optimale Strömungseigenschaften, landesspezifische Bauvorschriften sind zu beachten, aus weißem Kunststoff, schwer entflammbar, gerades Stück, 1 m Länge