Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Flachkanaladapter für Luftführung Verti. Bogen 90G 150mm

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Flachkanaladapter für Luftführung Verti. Bogen 90G 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10811470

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Form - eckig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515963876

Sonepar Artikelnummer

120474849

Hersteller Artikelnummer

10811470

Hersteller Typ

DFK-BVK90

Hersteller Artikel Nr.:

10811470

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Form:

eckig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.270 kg

Flachkanalbogen für eine effektive und individuelle Luftführung. Für eine hygienische Entlüftung im Abluft- und Umluftbetrieb, integrierte Luftleitprofile für optimale Strömungseigenschaften, landesspezifische Bauvorschriften sind zu beachten, aus weißem Kunststoff, schwer entflammbar, Vertikaler Bogen 90°, 150 mm Tiefe und Höhe