Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Flexible Fugendüse, 560mm

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Flexible Fugendüse, 560mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 07252100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Düse

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85087000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002514467542

Sonepar Artikelnummer

120262816

Hersteller Artikelnummer

07252100

Hersteller Typ

SFD20

Hersteller Artikel Nr.:

07252100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Düse

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.160 kg

Flexibel biegbare Fugendüse zur Reinigung schwer zugänglicher, schmaler Spalten dank beeindruckender Länge. 55 cm Reichweite — ideal für sonst schwer erreichbare Spalten. Flexibel biegbares Mittelstück zur Reinigung verwinkelter Nischen. Passt direkt auf alle Handgriffe der Miele Bodenstaubsauger. Kompatibel mit allen Miele Staubsaugern.