Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C FlexiClip

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C FlexiClip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09520650

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515261323

Sonepar Artikelnummer

120325459

Hersteller Artikelnummer

09520650

Hersteller Typ

HFC70

Hersteller Artikel Nr.:

09520650

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84821090

Gewicht:

1.220 kg

Für eine flexible, individuelle und sichere Nutzung Ihres Backofens: FlexiClips ermöglichen den bequemen Zugriff auf jedes einzelne Blech bzw. jeden einzelnen Rost auf jeder Ebene. Zudem können Sie Bleche bzw. Roste einzeln und ganz bequem auf eine andere Ebene verschieben.