Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C FlexiClip PerfectClean

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C FlexiClip PerfectClean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09520660

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515261330

Sonepar Artikelnummer

120325460

Hersteller Artikelnummer

09520660

Hersteller Typ

HFC71

Hersteller Artikel Nr.:

09520660

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84821090

Gewicht:

1.270 kg

Für eine flexible, individuelle und sichere Nutzung Ihres Backofens: FlexiClips ermöglichen den bequemer Zugriff auf jedes einzelne Blech bzw. jeden einzelnen Rost auf jeder Ebene. Zudem können Sie Bleche bzw. Roste einzeln und ganz bequem auf eine andere Ebene verschieben.