Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Flexiclip-Vollauszug, PerfectClean

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Flexiclip-Vollauszug, PerfectClean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06949310

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002514261485

Sonepar Artikelnummer

120154117

Hersteller Artikelnummer

06949310

Hersteller Typ

HFC60

Hersteller Artikel Nr.:

06949310

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84821090

Gewicht:

1.250 kg

Original Miele FlexiClip Vollauszüge für eine flexible, individuelle Nutzung Ihres Backofens. Zur gleichzeitigen Nutzung weiterer Ebenen in Ihrem Backofen. Einfache Befestigung an den Seitengittern im Backofen. Bequemer Zugriff auf Bleche bzw. Roste auf jeder einzelnen Ebene. Zum einzelnen Verschieben von Blechen/Rosten auf andere Ebenen. Es können max. 3 Paar FlexiClips gleichzeitig eingesetzt werden.