Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Flexiclip-Vollauszug, PerfectClean

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Flexiclip-Vollauszug, PerfectClean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09170810

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515170496

Sonepar Artikelnummer

120329296

Hersteller Artikelnummer

09170810

Hersteller Typ

HFC50

Hersteller Artikel Nr.:

09170810

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84821090

Gewicht:

0.820 kg

Original Miele FlexiClip Vollauszüge für eine flexible, individuelle Nutzung Ihres Backofens. Zur gleichzeitigen Nutzung mehrerer Ebenen. Einfache Befestigung an den Seitengittern Ihres Gerätes. Bequemer Zugriff auf Bleche bzw. Roste auf jeder einzelnen Ebene. Zum einzelnen Verschieben von Blechen/Rosten auf andere Ebenen. Inhalt: 1 Paar FlexiClips. Geeignet für H 2100E - H 2299E / H 2100B - H 2299B