MIELE - VG!C G 7281 SCViVollintegrierter Geschirrspüler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13094550
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002517016808
Sonepar Artikelnummer
121413760
Hersteller Artikelnummer
13094550
Hersteller Typ
G7281SCVIEDST
Hersteller Artikel Nr.:
13094550
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2000 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
598 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
805 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
805 .. 870 mm
Nischentiefe:
550 mm
Anzahl der Programme:
10
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Restzeitanzeige:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
48.000 kg


