Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Garbehälter 2,5L. ungelocht

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Garbehälter 2,5L. ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05001390

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002512309226

Sonepar Artikelnummer

120146504

Hersteller Artikelnummer

05001390

Hersteller Typ

DGG2

Hersteller Artikel Nr.:

05001390

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

0.400 kg

Dieser ungelochte Edelstahlbehälter eignet sich zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fonds, sowie bei Zugabe von Flüssigkeit bei Quellgerichten. Geeignet für alle Miele-Dampfgarer. Fassungsvermögen: 2,5 l Nutzinhalt: 2,0 l B x T x H: 325 x 176 x 60 mm