Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Garbehälter 4L. gelocht

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Garbehälter 4L. gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05379570

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Mit Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002512445009

Sonepar Artikelnummer

120146500

Hersteller Artikelnummer

05379570

Hersteller Typ

DGGL4

Hersteller Artikel Nr.:

05379570

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Mit Griff:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

0.600 kg

Dieser gelochte Edelstahlbehälter eignet sich für die Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden. Geeignet für alle drucklosen Miele-Dampfgarer. Fassungsvermögen: 4,0 l Nutzinhalt: 3,1 l Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 60 mm