Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Garbehälter gelocht

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Garbehälter gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 08227240

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002513714548

Sonepar Artikelnummer

120146498

Hersteller Artikelnummer

08227240

Hersteller Typ

DGGL8

Hersteller Artikel Nr.:

08227240

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

0.650 kg

Dieser gelochte Edelstahlbehälter eignet sich für die Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden. Geeignet für alle Miele-Dampfgarer außer Einbau-Druckdampfgarer. Fassungsvermögen: 2,0 l Nutzinhalt: 1,7 l B 32,5 x T 26,5 x H 4,0 cm