Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Garbehälter gelocht für Dampfgarer DGC 5080/5085XL 5,4l

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Garbehälter gelocht für Dampfgarer DGC 5080/5085XL 5,4l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 08249430

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002514849904

Sonepar Artikelnummer

120325446

Hersteller Artikelnummer

08249430

Hersteller Typ

DGGL12

Hersteller Artikel Nr.:

08249430

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

1.210 kg

Zur Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden. Boden gelocht. Geeignet für die Dampfgarer DGC 5080 XL und DGC 5085 XL. Fassungsvermögen: 5,4 l