Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Garbehälter ungelocht

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Garbehälter ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96110072

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4020684263634

Sonepar Artikelnummer

120146496

Hersteller Artikelnummer

96110072

Hersteller Typ

GARBEHAELTER GN 1/2-20

Hersteller Artikel Nr.:

96110072

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76110000

Gewicht:

0.410 kg

Garbehälter GN 1/2-20, ungelocht (96110072). Garbehälter im Gastronorm-Format 1/2 für MIELE Dampfgarer, ungelochte Ausführung für Flüssigkeiten und empfindliche Speisen. Hersteller MIELE.