Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Garbehälter ungelocht

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Garbehälter ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 08109060

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002513625653

Sonepar Artikelnummer

120146501

Hersteller Artikelnummer

08109060

Hersteller Typ

DGG16

Hersteller Artikel Nr.:

08109060

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

0.280 kg

Dieser ungelochte Edelstahlbehälter eignet sich zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fonds. Geeignet für alle Miele-Dampfgarer. Fassungsvermögen: 0,5 l B 32,5 x T 17,5 x H 2,0 cm