MIELE - VG!C Garbehälter ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 08015103
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Herd - Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein
Grundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002513538526
Sonepar Artikelnummer
120146509
Hersteller Artikelnummer
08015103
Hersteller Typ
DGG9
Hersteller Artikel Nr.:
08015103
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herd:
Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Länge:
176 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73239300
Gewicht:
0.680 kg


