Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Garbehälter ungelocht f. Dampfgarer DGC 5080/5085XL 2,4l

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Garbehälter ungelocht f. Dampfgarer DGC 5080/5085XL 2,4l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 08246340

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515060650

Sonepar Artikelnummer

120325439

Hersteller Artikelnummer

08246340

Hersteller Typ

DGG20

Hersteller Artikel Nr.:

08246340

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

0.480 kg

Zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fonds sowie bei Flüssigkeitszugabe bei Quellgerichten. Boden geschlossen. Geeignet für die Dampfgarer DGC 5080 XL und DGC 5085 XL. Fassungsvermögen: 2,4 l Nutzinhalt: 1,8 l B x T x H: 45,0 x 19,0 x 4,0 cm