Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Gas-Kochmulde,65cm,4Brenner,edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Gas-Kochmulde,65cm,4Brenner,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 07111080

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Art der Kochstellen - sonstige

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002514383682

Sonepar Artikelnummer

120353520

Hersteller Artikelnummer

07111080

Hersteller Typ

KM2010

Hersteller Artikel Nr.:

07111080

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Gas

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Gasbrenner:

4

Absicherung des Gerätes:

10 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

650 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

520 mm

Einbauhöhe:

480 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73211190

Gewicht:

12.600 kg

Frontbedienung über Schalterknebel, 4 Gas-Kochstellen für Erdgas und Flüssiggas, Elektrozündung mit Einhandbedienung, Thermoelektrische Zündsicherung, inkl. Zubehör (Anchlusskabel, Düsenbeipack für Flüssiggas)