MIELE - VG!C Geschirrsp. int. 60cm 12Pr. WPS ADos Schublade A obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12424930
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516738817
Sonepar Artikelnummer
121092166
Hersteller Artikelnummer
12424930
Hersteller Typ
G7710SCIOBSW
Hersteller Artikel Nr.:
12424930
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
A
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2000 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
230 V
Breite:
598 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
805 mm
Tiefe:
570 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
805 .. 870 mm
Nischentiefe:
570 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8.4 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.54 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
54 kWh
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
12
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
48.200 kg


