Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Geschirrspüler vollint 60cm 13Pr WPS ADos Schubl A obsw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Geschirrspüler vollint 60cm 13Pr WPS ADos Schubl A obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12912220

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Grundfarbe der Blende - schwarz

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516941057

Sonepar Artikelnummer

121368510

Hersteller Artikelnummer

12912220

Hersteller Typ

G7651SCVIAD ENERGYHERO

Hersteller Artikel Nr.:

12912220

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

A

Fassungsvermögen Maßgedecke:

14

Art der Arbeitsplatte:

ohne

Anschlusswert:

2000 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

230 V

Breite:

598 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

805 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

805 .. 870 mm

Nischentiefe:

550 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

8.2 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

49 kWh

Geräuschemission:

41 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der Programme:

13

Mit Besteckschublade:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Nein

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Länge des Zulaufschlauchs:

150 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

150 cm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

48.000 kg

G 7651 SCVi AD EnergyHero Obsidianschwarz: Komfortabel, effizient und nachhaltig - Beste Spülergebnisse dankautomatischer Dosierung mit PowerDisk. Energie sparen, Kosten senken – nachhaltig handeln mit Label A-10%. Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung - Miele@home. Extrem niedriger Geräuschwert von nur 41dB. Frischwasserspüler - ab 6 l Wasserverbrauch im Automatic Programm. Komfortabel, gute Ergebnisse und optimal für Ihren Alltag -ExtraComfort Körbe