MIELE - VG!C Glaskeramik Kochfeld,54.8cm,ZwKr.,Bräterz.,flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06910520
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Art der Kochstellen - sonstige
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002514232232
Sonepar Artikelnummer
120152850
Hersteller Artikelnummer
06910520
Hersteller Typ
KM6017
Hersteller Artikel Nr.:
06910520
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
sonstige
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Normalkochstellen:
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
0
Anzahl der Automatikkochstellen:
0
Absicherung des Gerätes:
0 A
Steuerung über Backofen/Herd:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
548 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
478 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
7.700 kg


