Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Glaskeramik Kochfeld 80cm, edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Glaskeramik Kochfeld 80cm, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06910590

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Art der Kochstellen - sonstige

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002514232263

Sonepar Artikelnummer

120163600

Hersteller Artikelnummer

06910590

Hersteller Typ

KM6031EDST

Hersteller Artikel Nr.:

06910590

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Absicherung des Gerätes:

0 A

Steuerung über Backofen/Herd:

Ja

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

794 mm

Höhe:

41 mm

Tiefe:

514 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

9.750 kg

Kochfeld, Steuerung über externe Steuereinheit:nein, Steuerung über Backofen/Herd:ja, Lage der Steuerung:extern, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Art der Kochstellen:HiLight, Anzahl der Normalkochstellen:4, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anschlusswert:7600W, Mit Warmhaltezone:nein, Mit Bräterzone:ja, Mit Zweikreiszone:ja, Bauform:Einbaukochfeld, Einbautiefe:500mm, Tiefe:514mm, Breite:794mm, Einbaubreite:780mm, Rahmenausführung:edelstahl, Rahmenfarbe:edelstahl, Restwärmeanzeige:getrennt