MIELE - VG!C Glaskeramik Kochstelle,27.2cm,Induktion,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09047620
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Art der Kochstellen - Induktion
Lage der Steuerung - vorne
Energieart - Strom
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002515019351
Sonepar Artikelnummer
120298769
Hersteller Artikelnummer
09047620
Hersteller Typ
CS1212-1I
Hersteller Artikel Nr.:
09047620
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
2
Absicherung des Gerätes:
16 A
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
288 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
520 mm
Einbauhöhe:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
8.000 kg


