MIELE - VG!C Glaskeramik Kochstelle,60cm,Knebelbedienung,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 06442860
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Art der Kochstellen - sonstige
Lage der Steuerung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002513806526
Sonepar Artikelnummer
120298793
Hersteller Artikelnummer
06442860
Hersteller Typ
KM520EDST
Hersteller Artikel Nr.:
06442860
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
sonstige
Lage der Steuerung:
sonstige
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Normalkochstellen:
4
Absicherung des Gerätes:
16 A
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
574 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
504 mm
Einbauhöhe:
490 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
8.100 kg


