Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Gourmet-Deckel Edelstahl f. HUB 61-22

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Gourmet-Deckel Edelstahl f. HUB 61-22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136950

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002512314909

Sonepar Artikelnummer

120107435

Hersteller Artikelnummer

05136950

Hersteller Typ

HBD 60-22

Hersteller Artikel Nr.:

05136950

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

0.720 kg

Der Gourmet-Bräterdeckel HBD 60-22 eignet sich sowohl für den Gourmet-Bräter HUB 5000 M, HUB 5001 M als auch für den Gourmet-Bräter HUB 61-22. Maße B x T x H: 39,0 x 23,5 x 7,4 cm. Ausführung: Edelstahl.