Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Gourmet-Deckel Edelstahl f. HUB 61-35

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Gourmet-Deckel Edelstahl f. HUB 61-35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05136960

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002512314893

Sonepar Artikelnummer

120108840

Hersteller Artikelnummer

05136960

Hersteller Typ

HBD 60-35

Hersteller Artikel Nr.:

05136960

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

1.280 kg

Der Gourmet-Bräterdeckel HBD 60-35 eignet sich sowohl für den Gourmet-Bräter HUB 5000 XL als auch für den Gourmet-Bräter HUB 61-35. Nicht geeignet für H4000BM / H5000BM sowie Einbau Kompaktbacköfen. Maße B x T x H: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm. Ausführung: Edelstahl.