Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Gourmetbräter M, bis zu 5kg

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Gourmetbräter M, bis zu 5kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10314250

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515689264

Sonepar Artikelnummer

120262812

Hersteller Artikelnummer

10314250

Hersteller Typ

HUB5000-M

Hersteller Artikel Nr.:

10314250

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76151010

Gewicht:

2.430 kg

Der Miele Gourmet-Bräter eignet sich hervorragend zum Braten, Schmoren und Gratinieren! Er besteht aus handgegossenem Alu-Kokillenguss und ist mit einer Qualitäts-Antihaftversiegelung beschichtet. Maximale Befüllung: ca. 5 kg