Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!C Grill- & Bratblech anthrazit

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!C Grill- & Bratblech anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09520630

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein

  • Grundfarbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515261309

Sonepar Artikelnummer

120325464

Hersteller Artikelnummer

09520630

Hersteller Typ

HGBB71

Hersteller Artikel Nr.:

09520630

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Nein

Grundfarbe:

anthrazit

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73239400

Gewicht:

1.300 kg

Für Herde und Backöfen der Generation H 6000 mit 76 l Garraum. Dieses Blech mit feinen Schlitzen wird beim Grillen und Braten auf das exakt passende Universalblech HUBB 71 aufgelegt. So verhindert es das Anbrennen von Bratensaft. Dank seiner PerfectClean Veredelung ist dieses Blech besonders leicht zu reinigen.